曜日別特売
5200 ラジエタークーリングパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173671

5200 ラジエタークーリングパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173671
5200 ラジエタークーリングパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173671
5200 ラジエタークーリングパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173671

ラジエタークーリングパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17173671
品番
5200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

色
ステンレスミラーポリッシュ
備考
ABS付車取り付け不可。ABS車は5210。
関連部品
品番:5210
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
タイプ
ラジエタークーリングパネル
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1717367152001745917652005200 ラジエタークーリングパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17459176ラジエタークーリングパネルJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
¥8,998
税込¥9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする