メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RP-1.5G-1.75IN
Rollpaxレッドコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができるコンテナです。
販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)※Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付きです。※ご購入前に特記事項をご確認ください。
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:レッド(赤)
材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
キット内容:ロールパックス(レッド)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
内径:Φ1.75インチ および 44.5
容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678
型番:PRX-1.5G
備考:Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付
特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR
関連商品:品番:PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,