ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
出力(kW)
0.75
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
電圧(V)
200/200-220
200/200-220
400/400-440
極数
4
2
4
6
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17177335
品番
MLK1085M-4
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200-220
定格周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
枠番
80M
仕様
(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製
質量(kg)
14
種類
汎用モーター
極数
4
使用温度範囲(℃)
-30~+50
寸法L(mm)
269
寸法H(mm)
164
規格
適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)
軸受呼び番号
(運転側)6204ZZ、(反運転側)6203ZZ
フレーム
鋼板
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
50
寸法S(mm)
19j6
寸法D(mm)
162
寸法E(mm)
62.5
寸法C(mm)
80
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
6
寸法M(mm)
165
寸法N(mm)
130
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
40
本数
(口出線)3本
寸法G(mm)
3.1
寸法K(mm)
30
寸法Q(mm)
40
回転方向
負荷側よりみて反時計方向(CCW)
使用湿度範囲
100%RH以下(ただし結露なきこと)
寸法R(mm)
140
寸法U(mm)
3.5
塗装色
マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)
寸法XB(mm)
50
寸法QR(mm)
0.5
寸法Z1(mm)
10
寸法Z2(mm)
25
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
155(F)
寸法KL(mm)
134
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
寸法KA(mm)
46
雰囲気
腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
寸法KD(mm)
22
寸法KG(mm)
68.5
保護方式
IP44
時間定格
S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
DCモータ
日東工器
税込
¥
9,678
¥
8,798
バスケットへ
単相モーター (分相始動式)
エスコ
税込
¥
24,860
¥
22,600
バスケットへ
三相モーター (全閉外扇・屋内形)
エスコ
税込
¥
98,780
~
¥
89,800
~
単相モーター(コンデンサ始動式)
エスコ
税込
¥
26,378
~
¥
23,980
~
外部測度設定器
ニッセイ
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
耐水インバータ
エクセン
税込
¥
538,780
¥
489,800
バスケットへ
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
ACサーボ MELSERVO アクセサリ
三菱電機
税込
¥
2,418
~
¥
2,198
~
モータ延長ケーブル
山洋電気
税込
¥
1,538
~
¥
1,398
~
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
38,478
~
¥
34,980
~
ステッピングモーター
オリエンタルモーター
税込
¥
12,978
~
¥
11,798
~
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ
オリエンタルモーター
税込
¥
21,978
¥
19,980
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,938
~
¥
5,398
~
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,388
~
¥
4,898
~
αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター
税込
¥
45,078
~
¥
40,980
~
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター
税込
¥
105,578
¥
95,980
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ
オリエンタルモーター
税込
¥
59,378
¥
53,980
αSTEP ARシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
64,878
~
¥
58,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
汎用モーター
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
17177335
2022-09-26
用途:
木工用プレスに使用
株式会社平和カスケット 様
木工用プレス機の押さえモーターが過熱して焼けてしまったのです。交換用に即納できる機種を探して購入しました。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
マイページ