本家炭屋 調湿・消臭木炭

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200g×2個) 注文コード 17181791 品番 C01347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

60年の歴史がある炭屋がつくった天然の調湿剤"本家炭屋"。使用箇所、スペースなどによってサイズが選べます。 1調湿=快適な湿度に調整。・・・ジメジメしたら吸湿、空気が乾いたら放湿してくれます。 2消臭=嫌なニオイを除去。・・・お家にこもった不快なにおいも抑えてくれます。 3天然素材、奈良吉野産の炭。・・・天然素材の杉・桧・松を使用しており、廃材などは一切使用しておりません。 4ダニ・カビが発生しにくい住環境に。・・・調湿効果により、ダニとカビが増えにくい環境を作ります。(防ダニ・防カビ剤は配合しておりません。) 5繰り返し使える。・・・買い替えの必要も無いので節約につながります。

用途お部屋やクローゼットなどの調湿・消臭に 内容量(g)200×2個 本体サイズ(mm)100×235×30 使用場所・靴・下駄箱・シンク下・洗面台下・保管BOXなど 商品タイプスリムタイプM
注意
※調湿・消臭用として製造していますので、用途以外には使用しないでください。
※本品は食べられません。
※お子様の手の届くところには置かないでください。
※不織布は2重になっています。内側の袋と外側の袋が擦れて、一部が黒く見えることがありますが、品質上問題ありません。
※不織布はやぶらないでください。水等で濡らさないよう、ご注意ください。破損等の原因となります。
※破損のおそれがあるため、無理に引っ張ること、衝撃を与えることは避けてください。
※摩擦や水濡れにより、色落ちすることがあります。ご注意ください。
※不織布に毛羽立ち等が発生した場合、ご使用をおやめください。ご使用状態や環境により、調湿力・消臭力には差があります。
※廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする