曜日別特売
A-1010 味づくり自分流 麺道具 こま板 豊稔企販 17207855

味づくり自分流 麺道具 こま板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード17207855品番A-1010
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
タイプ手付材質ブナ、スプルースサイズ質量(g)220寸法(幅W×奥行D)(mm)200×245板厚(mm)6枕高(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする