サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17208436
品番
WA10310
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
胸ポケットマジックテープ
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン:金属
色
アイボリー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
【TCエコサマーツイル(再生繊維ユニエコロ(R)使用)】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1、再生ポリエステル55
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ/帯電防止
色番
2
性別
男女兼用
注意
※Sはユニセックスサイズ