スクーター用タイヤ

(440件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17215327 品番110/90-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。

タイプTL(チューブレス) タイヤサイズ110/90-10 REINFOCED パターン9011 標準リム幅(inch)2.5 リム径(inch)10 許容リム幅(inch)2.15〜3.00 トレッド幅(mm)109 タイヤ外径(mm)457
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※前輪と後輪でサイズやパターンが異なる場合が多いので新車指定のサイズを確認の上、正しいサイズのタイヤを装着して下さい。
※このタイヤはチューブレスタイヤなのでチューブレス専用のリムを使用して下さい。
※タイヤサイド部に回転方向表示の矢印が表示されているタイヤは矢印の方向に従ってリム組を行って車両に装着して下さい。
※タイヤ組込の際のビードシーティング圧は必ず300kPa以下でお願いします。これを超える圧は絶対に入れないで下さい。
※タイヤ装着後はグリップが安定するまでは急発進や急加速、急ブレーキ、急旋回等の無理な走行は絶対にしないで下さい。必ず慣らし走行を100Km以上の距離で行ってください。また必ず法定速度以下で走行して下さい。タイヤ交換は必ず専門の業者へ依頼して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17215327 110/90-10 19789927 C65201109010 スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ) スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ) 1本 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17215327 110/90-10 31134653 SCS60024 HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1本 7,398
欠品中
税込8,138
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 440
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17215293
2025-06-10
用途:
社用のスクーターで使用

先ずは、とても安価で気に入っています。
パターンは9288が届きました。
振れが少々大きめですが実働に問題は無いです。
空気圧を高めに設定している方は、振れが手に伝わってくるかもしれません。
価格を考えれば、自分的には満足です。

2026-02-08
用途:
バイクのタイヤ交換に
春田商会 様 (その他業種)

「特価」になっていたので購入。以前もこのメーカーのタイヤは購入して普通に使用できたので再購入です。

対象商品:
17215302
2025-02-06
用途:
スクータータイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

結構硬い。なかなか手作業での交換はきついかもです。92年スーパージョグZR3ykの5回目のタイヤ交換にと購入しました。コンパウンドも硬いので耐摩耗性にいいかもですが、交換して乗ってみないことにはわかりません。でも、コスパは、この物価高騰のご時世に、かなり良すぎなアウトレット価格!!買いだめしておきたいけど、タイヤ交換必要なスクーターがそんなにあるわけじゃないから、、断念(笑)

2人が参考にしています
2025-03-14
用途:
バイクタイヤ交換
サービス業

リピート商品となる。予備品であり、現行装着品が劣化摩耗破損時の手持品だ。実績あり、コストアップしてた中で特売してい品に合わせて購入できたため万ぞじゅしている。品質低下がないか実践的に継続評価していく。

2025-02-07
用途:
バイクのタイヤ
建設業・工事業

普通に何回もリピ−トしている、安くて最高ですね。
普段使いには良いと思う

対象商品:
17215284
2025-03-15
用途:
タイヤ交換
バイクマン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めまして、購入しましたが
年式とかは 気にならますが
デザインとか 取り敢えずは良い感じで
後は耐久性とかですね

対象商品:
17215293
2025-04-18
用途:
自分のスクーターのタイヤ交換
その他業種

2020年ものでしたが、普段の足として使っているスクーターには十分なものと思われます。

対象商品:
17215302
2024-04-17
用途:
ライブDioに装着

「KINGS TIRE」は初めての購入でしたが、お得で乗り心地も良く満足しています。
年間走行距離が短いので耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする