変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200(32)/220(32)/400(64)/440(65)
定格電流(A)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)
減速比5
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ無
モーター容量(kW)1.5
定格回転数(min-1[r.p.m])1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
軸方向左
枠番470
使用環境屋内形
モータ容量記号2