曜日別特売
6027 プラグコードカバー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17253401

プラグコードカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ステンレスブラック関連部品【品番】6025注文コード17253401品番6027
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。スタイリッシュなデザインでありつつ機能的なエアダクトも兼ね備えた一品。

仕様NA8のみ適合適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8C材質ステンレスステンレスブラックタイププラグコードカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】6025
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする