特長画像1
Ansell
Ansellの 制電手袋(弱電・半導体作業)
Ansellの ナイロン手袋
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
17298560
品番
11-600-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
用途
電気部品・精密機械組み立て工程。
トラスコ品番
116-3263
材質
手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.96
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
すべり止め:付
規格
EN3882016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
全長(cm)
22.1
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
19.4
ゲージ数
15
編数
15ゲージ編