メイン画像

73-701A-7.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298587 73-701A-7.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298587 73-701A-7.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298587 73-701A-7.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298587 73-701A-7.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298587

CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25双) 注文コード 17298587 品番 73-701A-7.5
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。
タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。
ポリマー加工により2重装着が容易です。

用途
製薬・製剤の製造プロセス。
メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 トラスコ品番696-9228 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン サイズ7.5インチ タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 中指長(cm)8.2 形態梱包:スマートパック仕様 手のひらまわり(cm)19 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする