ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム作業用手袋R-1 3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3双)
注文コード
17299558
品番
9688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面をコートしている天然ゴムは、柔らかく丈夫な素材です。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
用途
清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。
仕様
裏布付タイプ
トラスコ品番
700-4789
材質
天然ゴム
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。