サブ画像1

V-2000 蜂防護服 ラプターPRO 丸和ケミカル 17300267 V-2000 蜂防護服 ラプターPRO 丸和ケミカル 17300267 V-2000 蜂防護服 ラプターPRO 丸和ケミカル 17300267 V-2000 蜂防護服 ラプターPRO 丸和ケミカル 17300267

蜂防護服 ラプターPRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード17300267 品番V-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。

用途蜂の巣等の駆除作業 付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1 トラスコ品番477-3184 セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/取扱説明書 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿 ホワイト サイズフリー 規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする