特長画像1
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 防護服・保護服・特殊服
丸和ケミカルの 虫よけ防護服
蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
17300748
品番
V-2005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
用途
蜂の巣等の駆除作業
付属品
蜂防護手袋(V-4)
仕様
保冷ライナー付
トラスコ品番
658-3928
セット内容
ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式
材質
【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート
色
白
サイズ
フリー
適応身長(cm)
165-185
ポケット
付(保冷材用)
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
※本品は取扱説明書に従って正しく着用してください。
※lge特異抗体の陽性である方は使用しないでください。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがありますのでご注ください。
※ご使用の前に毎回ほつれや破れのないことを確認してください。