メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 制電手袋(弱電・半導体作業)
丸和ケミカルの ポリエステル手袋 制電手袋
制電PUトップ手袋 10双入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
17300879
品番
1757-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。
指先のみポリウレタンでコーティングされています。
長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。
お徳用の10双パックです。
用途
電子部品組立作業
トラスコ品番
684-2488
材質
手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:ピンク
サイズ
S
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16
表面抵抗値(Ω)
10の5乗
ゲージ数
13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100