本体

REG-11 BK エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー) 17319490 REG-11 BK エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー) 17319490 REG-11 BK エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー) 17319490

エクサガンポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17319490 品番 REG-11 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。
スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。
4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。
210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。

付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)90×38×68 ブラック 質量(g)約210 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh) バッテリー容量(Ah)580 ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 充電時間(時間)約2 振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分 タイマー約3分
注意
※充電時間、使用時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。
※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする