曜日別特売
DCGT11T302-FN2 WNN10 旋削用 55°菱形ポジチップ WNN10 ワルター 17354910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WNN10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番411-5737
内容量1個注文コード17354910品番DCGT11T302-FN2 WNN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
トラスコ品番411-5737切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN適合被削材種非鉄金属穴径d1(Φmm)4.4チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする