※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WNN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
412-5265
412-6800
412-5225
411-8867
412-2064
411-5737
412-5265
411-4198
411-4278
411-7479
411-1113
410-9423
411-7430
413-1565
412-9968
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17354919
品番
DCGT11T304-FN2 WNN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-5265
切刃長さ(mm)
11.63
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
非鉄金属
穴径d1(Φmm)
4.4
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
9.525