難燃長袖ブルゾン 86400

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17421294 品番 86400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ5L 仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームU、消臭&抗菌テープ 種別長袖ブルゾン シリーズ86400・82400シリーズ 胸囲(cm)140 混率(%)綿55、アクリル系45 肩幅(cm)61 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 機能帯電防止、消臭&抗菌 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする