※使用例

EBB201K ハンドルバーウエイト アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434192 EBB201K ハンドルバーウエイト アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434192

ハンドルバーウエイト アルミハンドル用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード17434192 品番EBB201K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

走行による路面からの衝撃やエンジン回転により発生する細かな振動は、車体の重心から末端へ離れるほど増幅するといわれています。エフェックス・ハンドルバーウエイトは、グリップに伝わる細かな振動を、ラバーマウントされたバランサーシャフトでしっかり吸収。そのバランサーシャフトには、振動減衰特性に優れることから音響機器の制振材としても多用されているブラス材を使用。高い振動抑制効果を発揮し、従来のバー最先端部へのウェイト増設タイプ以上に振動を軽減します。

材質(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミ ブラック 適合内径(Φmm)14
注意
※純正ハンドルバーに取付けできない場合があります。(記載内径x奥行が155mm以上あれば取付け可)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17434183
2022-06-11
用途:
バイクのハンドル交換やグリップエンド交換時
にのみやファクトリー 様

ウエイトがハンドルバー内に収まるように作られているので振動が多めなバイクにオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする