曜日別特売
EBB201T ハンドルバーウエイト アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434244

※使用例

EBB201T ハンドルバーウエイト アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434244
EBB201T ハンドルバーウエイト アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434244

ハンドルバーウエイト アルミハンドル用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード17434244品番EBB201T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

走行による路面からの衝撃やエンジン回転により発生する細かな振動は、車体の重心から末端へ離れるほど増幅するといわれています。エフェックス・ハンドルバーウエイトは、グリップに伝わる細かな振動を、ラバーマウントされたバランサーシャフトでしっかり吸収。そのバランサーシャフトには、振動減衰特性に優れることから音響機器の制振材としても多用されているブラス材を使用。高い振動抑制効果を発揮し、従来のバー最先端部へのウェイト増設タイプ以上に振動を軽減します。

材質(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)ステンレスポリッシュ適合内径(Φmm)14
注意
※純正ハンドルバーに取付けできない場合があります。(記載内径x奥行が155mm以上あれば取付け可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434183
2022-06-11
用途: バイクのハンドル交換やグリップエンド交換時
にのみやファクトリー

ウエイトがハンドルバー内に収まるように作られているので振動が多めなバイクにオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする