F2239B.T18.025.Z01.12 F2239B倣い加工用カッター ワルター 17435866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2239B倣い加工用カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-5551
内容量1個注文コード17435866品番F2239B.T18.025.Z01.12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様【インサート数】0.2トラスコ品番803-5551材質スチール刃数【CICT】1シャンクT18首下長(mm)30寸法R(mm)12.5切削径(Φmm)【DC】25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする