M175 リンバースティック PRO:TRUST(プロトラスト) 17439296

M175 リンバースティック PRO:TRUST(プロトラスト) 17439296
M175 リンバースティック PRO:TRUST(プロトラスト) 17439296

リンバースティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本自重(g)188注文コード17439296品番M175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

*6:4調子 *バットジョイント

用途「乗り・操作性重視設計」 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。食い込みの良いしなやかなティップアクション。操作性の良いレングスと、幅広いアクションのラインナップで様々な釣りに対応できます。材質グラス全長(cm)175自重(g)188継数(本)2仕舞(cm)131錘負荷(号)30-80先径(mm)1.6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする