AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20L) 注文コード 17489167 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。
AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。

内容量(L)20 付属品ノズル JIS規格K 2247-1
注意
■■
■■現在、原料確保が厳しく製造メーカーからの商品供給が停止しております。申し訳ございません。
■■また製造メーカー側の原料価格も非常に高騰しており安定した価格を維持できない状況となっております。
■■しばらくは製造メーカーから購入できた時点での価格にやむを得なく変更させて頂きます。ご了承ください。
■■

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17489158
2024-04-19
用途:
自家用車
有限会社トイズボックス 様 (不動産業)

12か月点検でディーラより、アドブルーの補充が必要と連絡があり御社へ注文。
翌日に商品が届きました。本当にありがとうございました。

対象商品:
17489158
2023-06-12
用途:
通常業務(外の作業)等

いつもモノタロウさんの尿素にはお世話になってます。20Lは機械に入れるのに重くて持ち上げるのが大変だと作業員から不評で10Lをいつも購入しています。尿素が安くなるタイミングがあり数量ももっと確保できる様になったら、まとめ買いしたいです。

1人が参考にしています
2023-07-19
用途:
プラドのadblue補充
卸売・小売業

プラドのadblue補充用に買いました。

10Lのパックのままでは重すぎるので
古河薬品工業 オイルジョッキ 90-002 2L で、
移し替えて、補充しました。

かなりやり易いです。ノズルも長く、よほどのことがない限り
EGルーム内にこぼさないと思います

対象商品:
17489167
2023-02-23
用途:
工事重機へ重機へ
建設業・工事業

納期がかかると聞きましたが、すぐに届きました。
20gはやや重いので、補充時は注意が必要ですが、10gより少しお得かな。

2人が参考にしています
対象商品:
17489167
2022-11-14
用途:
工場所有トラック
建設業・工事業

直接使用していないので(工場へ引き渡しのみ)分かりませんが、この時期は納期もかかるものと思っていましたが、注文してすぐ届いて助かっております。また宜しくお願い致します。

対象商品:
17489158
2023-01-05
用途:
自動車メンテナンス
製造業

ハイエース補充用に購入です、ディーラ・GSでの購入より遥かに安く済みます ロングノズルの為、補充も楽です

対象商品:
17489167
2022-12-09
用途:
アドブルーの補給
運輸・通信業

ディーラーで補充してもらうより安くて良いですね。ただ重いので補充の際は、給油ポンプを使用しています。

対象商品:
17489167
2023-02-10
用途:
車輌の添加剤
有限会社 中家組 様 (建設業・工事業)

梱包も良く良い製品でした。また必要な時は注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする