画像準備中

トランシーノ薬用WリペアクリームEX 35G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35g) 注文コード17494709 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

おやすみ中に明るい肌に導くジェル状美白クリーム
まるで”塗る美白マスク”。ぷるぷるのジェル状クリームがとろ〜りとろけながら肌に密着し、一晩中肌を包み込みます。
美白有効成分「トラネキサム酸」、肌荒れ防止成分「グリチルリチン酸2K」配合。2つの有効成分が紫外線ダメージを根本からケア。
うるおい成分「角質層リファイン成分EX」、「透明感サポート成分EX」、「エイジングケア成分」配合。
「肌ダメージ着目成分」が、ダメージから肌を守ります。また「黄ぐすみ感着目成分※5」配合で、年齢とともに気になる黄ぐすみもケア。
ジェルのようなぷるっぷるのクリームで、みずみずしく、しっとりとした肌に。

用途
黄ぐすみ感が気になる方/ベタつく使用感が苦手な方/寝ている間に美白や保湿ケアをしたい方/夜用クリームを探している方
紫外線を浴びた肌を何とかしたい時に/いつものお手入れでは物足りない時に
成分トレハロース硫酸Na、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、ヒキオコシエキス-1、桑エキス、D-パンテテインスルホン酸Ca液、セイヨウノコギリソウエキス、ヒメフウロエキス、アスパラサスリネアリスエキス、エクトイン、水、エタノール、グリセリン、オレンジフラワー水、硫酸Mg、BG、ワセリン、PEG(30)、エチルヘキサン酸セチル、ジステアリルジメチルアンモニウムヘクトライト、シクロペンタシロキサン、POE・ジメチコン共重合体、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、フェノキシエタノール、メチルパラベン 有効成分トラネキサム酸、グリチルリチン酸2K 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする