ハンディファン スタンド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オーロラホワイト
内容量1個注文コード17496355品番30936
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
1,280

USB充電式ハンディファン。
スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。
風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。

付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他寸法(mm)42×105×212オーロラホワイト質量(g)145入力DC5V/0.5~1A連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする