コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 根太/床/巾木用
床美人
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(600mL)
注文コード
17497427
品番
05372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
色
ホワイト
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆、JIS A5536
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
成分
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
比重
1.2〜1.4(23℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.804kg