※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z8M INTERACT

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17502424 品番 2491600
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
タイヤサイズ160/60 ZR 17 M/C (69W) TL (M) タイヤ幅(mm)160 リム径(inch)17 偏平率(%)60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17502442
2021-02-14
用途:
タイヤ交換
サービス業

2012年CB1100の前後タイヤを交換しました。周方向、幅方向ともに非常に硬いので、タイヤチェンジャーでの交換をお勧めします。自分は手作業でやりましたが大汗をかきます。500kmほど走行しての感想ですが、もともと倒しこみの軽いCB1100ですが、更に軽快、乗り心地も前のタイヤより良いように感じます。バンク中のグリップ感は大幅アップ、安心感のせいでエンジンガードを擦ることが増えたので転ばないよう気を付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする