曜日別特売
2408800 ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー) 17502573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME888 MARATHON ULTRA R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤサイズ140/90B16 M/C 77H TL REINF
140/90B16 M/C 77H TL REINF
170/80B15 M/C 77H TL
130/90B16 M/C 73H TL REINF
150/80B16 M/C 77H TL REINF
180/60R16 M/C 80H TL REINF
180/65B16 M/C 81H TL REINF
MT90B16 M/C 74H TL
MU85B16 M/C 77H TL
160/70B17 M/C 79V TL REINF
タイヤ幅(mm)140
内容量1本注文コード17502573品番2408800
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

■優れたウェット性能
新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。
■ハイエンドスクータータイヤ
ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。
■豊富なサイズラインナップ
MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。
■すべての性能を、妥協しない
ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

タイヤサイズ140/90B16 M/C 77H TL REINFタイヤ幅(mm)140リム径(inch)16偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする