曜日別特売
2417000 TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー) 17502738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOURANCE NEXT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
リム径(inch)17
タイヤサイズ160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
140/80 R 17 M/C 69V TL
150/70 R 17 M/C 69V TL
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
130/80 R 17
120/70R19M/CTL 60V(B)
170/60R17M/CTL 72V(B)
内容量1本注文コード17502738品番2417000
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。
オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。
シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

タイヤサイズ160/60 ZR 17 M/C (69W) TLリム径(inch)17タイヤ幅(mm)160偏平率(%)60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする