曜日別特売
2561500 DIABLO ROSSO Ⅱ F PIRELLI(ピレリ) 17502923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIABLO ROSSO Ⅱ F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード17502923品番2561500
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。
全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。
天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。
装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。
1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤサイズ110/70 R 17 M/C 54H TL主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)110リム径(inch)17偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする