※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIGHT DRAGON

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17503167 品番 1772900
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン
カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計
優れたグリップ力と、長寿命を並立

タイヤサイズ150/70 B 18 M/C 76H TL REINF 主な適合車種Sportster XL1200 2016-2017年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)150 リム径(inch)18 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17503176
2016-09-24
用途:
ハーレーのフロントに

グリップもいい、ライフもいいです。今回はすぐ納品されましたが、品薄です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする