画像準備中

ミノンアミノMアクネケアローション 150ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード17503486 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

乾燥するのにテカる、ニキビができやすい肌に。うるおいをたっぷり補給する薬用保湿化粧水
さっぱりしているのに、うるおいに満たされる使い心地。みずみずしい肌へ。
肌あれ・ニキビを防ぐアミノ酸と植物性有効成分配合。
角質層をやわらげ、みずみずしい肌に整えます。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、乾燥と皮脂が気になる肌のバランスをサポートする「整肌アミノ酸」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・混合肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/ノンコメドジェニックテスト済み/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・混合肌の方による連用テスト済み

用途
顔の部位によって乾燥もべたつきも両方気になる/ニキビ・吹き出物ができやすい/皮脂による肌あれを起こしやすい/化粧が崩れやすい/さらっとべたつかない使用感が好き
乾燥だけでなくべたつきも気になる時に/テカリや毛穴が気になる時に
成分水、濃グリセリン、BG、1,3-プロパンジオール、POEメチルグルコシド、ベタイン、PEG(80)、セリン、トリイソステアリン酸POE水添ヒマシ油、クエン酸Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)、アスパラギン酸、アルギニン、クエン酸、POE水添ヒマシ油、天然ビタミンE、POEセチルエーテル、アラニン、ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル・DL-PCA塩、グリシン、水酸化ナトリウム液、PCA、トレオニン、L-バリン、ヒスチジン、プロリン、L-ロイシン、ジエチレントリアミン5酢酸5Na液、サクラ葉抽出液、キウイエキス、水酸化Na、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体、DL-PCA・Na液、フェノキシエタノール、水添大豆リン脂質、ラウリン酸ポリグリセリル、ヒアルロン酸Na-2 有効成分ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸2K
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらない、またニキビができないというわけではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする