画像準備中

ミノンUVマイルドミルク 80ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80mL) 注文コード17503845 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

敏感肌を守ってうるおすUVミルク
SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ さらっと伸びてべたつかない、ミルクタイプ
水に強いウォータープルーフ
白浮きしにくく、化粧下地としても使えます
赤ちゃんのデリケートな肌にも

用途紫外線に敏感で、UVカット効果が高いものをお探しの方/ちりや、ほこりなどの空気中の微粒子が気になる方/レジャー、スポーツ、水遊びに/毎日の紫外線のケアに/赤ちゃんから家族みんなで 成分デカメチルシクロペンタシロキサン、低温焼成酸化亜鉛、パルミチン酸2-エチルヘキシル、微粒子酸化チタン、1,3-ブチレングリコール、メチルシロキサン網状重合体、リンゴ酸ジイソステアリル、グリセリルグルコシド液、メチルポリシロキサン、ポリヒドロキシステアリン酸、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、メチルハイドロジェンポリシロキサン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、水酸化アルミニウム、架橋型メチルポリシロキサン、ラウロイルグルタミン酸ジ(コレステリル・ベヘニル・オクチルドデシル)、フェノキシエタノール、セスキオレイン酸ソルビタン、含水ケイ酸、グリコーゲン、コレステロール 有効成分肌あれ・あれ性/皮膚の乾燥を防ぐ/日やけ・雪やけの後のほてりを防ぐ/皮膚にうるおいを与える/皮膚を保護する/にきびを防ぐ、グリチルリチン酸2K 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする