画像準備中

ミノン全身保湿ミルク替 320ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(320mL) 注文コード17503888 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バリア機能をサポートする「塗るミノン」
肌のバリア機能が低下したあらゆる人の肌状態を快適に維持し、ストレスのないスキンケア習慣を提供する保湿剤。
バリア機能サポート成分「SPL」:Self Protection Lipid(コレステロール)配合。
2種類のうるおい成分(アミノ酸系セラミド類似成分、スーパースムースワセリン)と肌あれ防止成分(グリチルレチン酸ステアリル)を配合。
無香料・無着色・弱酸性・アレルギーの原因物質を極力カット・アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起こらないということではありません)。
のびがよく全身に使いやすい乳液タイプ。お子様やご高齢の方のスキンケアにも。

用途敏感肌・乾燥肌の方に。お風呂あがりに肌の乾燥を感じる方に/さらっとべたつかない使用感をお好みの方に/全身のうるおいケアに/動き回るお子さまにサッと塗りたい時に 成分BG、濃グリセリン、パルミチン酸オクチル、オクタン酸セチル、α-オレフィンオリゴマー、POEべへニルエーテル、コレステロール、パルミチン酸ソルビタン、硬化油、ワセリン、フェノキシエタノール、親油型ステアリン酸グリセリル、ベヘニルアルコール、ジメチコン、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(コレステリル・べヘニル・オクチルドデシル) 有効成分グリチルレチン酸ステアリル 効能皮ふの乾燥を防ぐ、皮ふにうるおいを与える、皮ふを保護する、肌あれ、あれ性、あせも・にきびを防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする