メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE040
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:取付ボルト
製法:CNC削り出し
使用上の注意:ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。
関連商品:品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU514,MMU562,MMU580