EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535

EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535
EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535
EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535
EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535
EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535
EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535
EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535
EBF383K イージーフィットバー ブラック EBF383K EFFEX(エフェックス) 17522535

イージーフィットバー ブラック EBF383K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17522535品番EBF383K
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF383K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:505
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:758.6
高さ:47
奥行(引き):86
立ち角:74
絞り角:17.5
型番:EBF383
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)758.6ブラック高さ(mm)47質量(g)505タイプEZ-FIT、穴加工:スイッチ穴加工済みハンドル径22.2Φ加工外径(mm)22.2内径(mm)14
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする