イージーフィットバー ブラック EBF384K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522569 品番EBF384K
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF384K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR125 24
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
型番:EBF384

仕様7mm UP / 7mm BACK ブラック タイプEZ-FIT、穴加工:スイッチ穴加工済み 型番EBF384 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする