サイドカバー リブ グロスブラック MTE212

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522718 品番MTE212
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE212
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
タイプ:つや有り
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:ABS樹脂
内容量[数量]:2個
製法:射出成形
備考:アルミメッシュパネル付き
関連商品:品番:MMU535,MSM041,MMU578,MMU016,MMU027,MMU070,MMU062,MSM037

適合関連商品品番:MMU535,MSM041,MMU578,MMU016,MMU027,MMU070,MMU062,MSM037 材質ABS樹脂 グロスブラック 備考アルミメッシュパネル付き タイプつや有り 製法射出成形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする