リアフェンダー テールライト穴あり ブラック MTE151

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17524897 品番MTE151
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE151
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
サイズ:周長570mm、幅180mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ
使用上の注意:純正グラブバーと同時装着不可
関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE118

適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE118 材質アルミ ブラック 備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ 製法プレス加工 サイズ(mm)周長570、幅180
注意
※純正グラブバーと同時装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする