リアショック ドレスアップボルト ブラック OTSX4015B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525317 品番OTSX4015B
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTSX4015B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:4個
付属品:M8×30ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MMU619,MMU085,MMU535,GSS004,MMU570,MMU093,MMU072,MMU500

付属品M8×30ステンレスボルト 適合関連商品品番:MMU619,MMU085,MMU535,GSS004,MMU570,MMU093,MMU072,MMU500 材質アルミ ブラック 製法CNC削り出し サイズ(mm)直径22×高さ14(先端パーツ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする