マスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ブラス MMU510

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525405 品番MMU510
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU510
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:ユニオンジャック
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
製法:鍛造
関連商品:品番:NXS003,MMU517,MMU068,MMU514,MMU512,MMU549,MMU582,MMU508

適合関連商品品番:NXS003,MMU517,MMU068,MMU514,MMU512,MMU549,MMU582,MMU508 材質真鍮 ブラス タイプユニオンジャック 製法鍛造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする