マスターシリンダーキャップ ポリッシュ アルミビレット SNG218

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525448 品番SNG218
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:モートーン
メーカー品番:SNG218
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:無地
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MRR001,MRR004,NXS004,MMU537,MMU561,MMU563,MMU512,MMU025

適合関連商品品番:MRR001,MRR004,NXS004,MMU537,MMU561,MMU563,MMU512,MMU025 材質アルミ ポリッシュ タイプ無地 製法CNC削り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする