商品画像

RE01-151-1206 アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドBULLET 350 2024- U-KANAYA 17525816 RE01-151-1206 アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドBULLET 350 2024- U-KANAYA 17525816 RE01-151-1206 アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドBULLET 350 2024- U-KANAYA 17525816 RE01-151-1206 アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドBULLET 350 2024- U-KANAYA 17525816 RE01-151-1206 アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドBULLET 350 2024- U-KANAYA 17525816 RE01-151-1206 アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドBULLET 350 2024- U-KANAYA 17525816

アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドBULLET 350 2024-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17525816 品番RE01-151-1206
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

純正レバーと比べてレバー位置が手前にくるため力を掛けやすい形状になります。
手の小さい方や純正レバーを遠くに感じていた方に特にお勧めです。
調整アジャスターの材質は真鍮です。
真鍮は空気中で徐々に表面が酸化し黒ずみますが、酸化することによりアンティークな雰囲気を演出します。
調整アジャスターはカチッとしたクリック感の良いアジャスターによりレバー位置を近くから遠くまで29段階で調整可能です。
レバー先端部分で約40mmの調整幅があります。(1クリック約1.4mmの調整幅)
レバー部全長:約175mm
※商品の改良、材料の価格変動、為替変動の影響で予告なく形状・仕様を変更する場合があります。

その他
ロイヤルエンフィールド
・CLASSIC 350:22年〜24年
※25年モデルは取り付け不可(ヘッドライトがLEDのモデル)
・METEOR 350(ファイヤーボール/ステラ/スーパーノヴァ/オーロラ):21年〜
・BULLET 350(スタンダード/プレミアム):24年〜
・HUNTER 350:22年〜
※New CLASSIC 350には装着不可
※純正レバーが調整付きタイプには装着不可
注意
※適合車種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする