101954 ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC タイプW/T 17581813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ON ROAD SPORTS GS-11 AW

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17581813 品番101954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カワサキZ シリーズをはじめ、70〜80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

リム径(inch)18 タイヤサイズ3.00-18 速度記号/荷重表示4PR タイプW/T 適合Front用 外径(Φmm)628 標準リム幅(inch)1.85 許容リム幅(inch)1.60〜2.15 トレッド幅(mm)87
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17581813 101954 36117593 101954 ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC 1本 5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36117593
2025-05-28
用途:
ヨンフォアのフロント
studio-k 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車CB400fourのフロントタイヤとして使っています。定番のTT100はサイドウォールのヒビ割れが酷く、バリ山なのに交換しました。
調べた中で最安でしたが、全く問題ありません。コストパフォーマンス最高です。

2025-01-23
用途:
旧車の
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現在このサイズサイドカーに使用、同サイズでも、履き比べを実施、耐摩耗性では一万`は走れます。
ゴムの割れ等は在りません、コスパが大変良いです。
今年の2025年シーズンが楽しみです。

対象商品:
36117645
2023-02-25
用途:
50年前の50年前のオートバイに組み込み
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

IRCのタイヤはオゾン破壊の割れなど発生もなく、すでに10人以上に紹介しています。
更に耐摩耗等では、単車で約12000kと長持ち、サイドカーでは約7000k位は走ります。
食い付き等、全然問題ありません。
このサイズ長く製造お願いします。

対象商品:
36117602
2023-02-15
用途:
CB750K0の前輪用

パターンと温故知新の性能も好き。やや堅めのコンパウンドで減りが少ないのも好き。メイドインジャパンも好き。経済的な価格も好き。以上です。

対象商品:
36117602
2021-07-05
用途:
50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近は、購入時、このメーカーにしています、食い付きもよく、表面割れなど、なし、
耐摩耗性、今までの倍の距離を走ります。

対象商品:
36117636
2021-02-25
用途:
手作業でのタイヤ交換を行いましたが、作業もしやすく満足でした。
サービス業

コスパがよい。
溝のパターンも排水しやすく気に入っています。
トレッドの状態も良くよい買い物となりました。
次回もリピートします。

対象商品:
36117593
2020-09-19
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のイノウエブランドのタイヤはいつも活用しています。

対象商品:
36117645
2019-06-10
用途:
旧車バイクに
サービス業

旧車によく似合うパターンでライフもそこそこです。
交換時はいつもこれにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする