※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Z50JⅢ、経年劣化したタイヤの交換に使用しました。新車装着のタイヤが現在も新品で入手出来る事に感謝です今回はチューブも同時交換
タイヤ交換をしました チューブ交換も同時に行い簡単に作業出来ました
モンキーのブロックタイヤなので自分で交換するため、利用しました。消耗品なので価格も満足。
所有するモンキーの2台に履いていますが、安心して使える商品ですね。
モンキーAB27の純正タイヤ交換に購入しました。ホンダ純正採用タイヤで安心感が違います。また価格も定価より割安で購入できます。
50CCモンキーに純正タイヤとして装着されているタイヤです。金額は高いが安心して使えるタイヤとして購入しました。比較的減りが早いのが残念です。
古くからこのタイヤをトラブルなく使用し、交換時も同じのを選びました。
モンキースタイルを崩さないブロックパターンが良い。雨天時走行問題なし。