シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
ルミノエコカラースーパー クリヤー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
17621948
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ルミノエコカラースーパー専用クリヤー
F☆☆☆☆
トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
色
クリヤー
成分
合成樹脂
特性
耐候
用途
先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。
型式・種類
水系
液性
一液性
粘度
80KU(25℃)
主な用途
マーキング
膜厚(μm)
30
密度
1.05(24℃)
希釈剤
水道水
使用場所
屋内
原材料
樹脂系(シリコン樹脂系)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜10(刷毛ローラー)、10〜20(エアスプレー)
上塗塗装可能時間
2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
指触(20分)半硬化(1時間)
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません