内容量1セット(2枚)
適合メーカーCITROEN、 PEUGEOT
主な適合車種CITROEN: BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_), BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_), BERLINGO Box Body/MPV (B9), BERLINGO MULTISPACE (B9), BERLINGO Platform/Chassis (B9), C3 / C3 ORIGIN III (SX), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_), C3 I (FC_, FN_), C3 II (SC_), C3 III Van (SX_, SY_), C3 PICASSO (SH_), C4 CACTUS, C4 CACTUS Van (0B_, 0P_), C4 Coupe (LA_), C4 GRAND PICASSO I (UA_), C4 I (LC_), C4 I Saloon, C4 II (NC_), C4 II Hatchback Van (NC_), C4 II Saloon (NC_), C4 III (BA_, BB_, BC_), C4 PICASSO I MPV (UD_), C5 I (DC_), C5 I Break (DE_), C5 I Estate Van (DE_), C5 II (RC_), C5 II Break (RE_), C5 II Estate Van (RE_), DS3 (SA_), DS3 Convertible, DS4 (NX_), DS5, XSARA (N1), XSARA Break (N2), XSARA Coupe (N0), XSARA PICASSO (N68) ----------- PEUGEOT: 1007 (KM_), 2008 I (CU_), 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_), 207 CC (WD_), 207 Hatchback Van (WA_, WC_), 207 SW (WK_), 207 SW Estate Van (WK_), 207/207+ (WA_, WC_), 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_), 3008 MPV (0U_), 3008 Van (0U_), 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 307 SW Estate Van (3E_, 3H_), 308 CC (4B_), 308 I (4A_, 4C_), 308 SW I (4E_, 4H_), 308 SW I Estate Van (4E_), 408, 5008 (0U_, 0E_), PARTNER Box Body/MPV, PARTNER Box Body/MPV (5_, G_), PARTNER MPV (5_, G_), PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_), PARTNER ORIGIN MPV (G_), PARTNER Platform/Chassis, PARTNER Platform/Chassis (5_, G_), PARTNER TEPEE
主な適合純正品番CITROEN 16 064 014 80, 16 188 627 80, 4246 W2, 4246 W8, 4249 18, 4249 84, 4249 J6, E 169 142 | PEUGEOT 16 064 014 80, 16 188 627 80, 4246 W2, 4246 W8, 4249 17, 4249 84, 4249 J6, E 169 142
注文コード17632137
品番DF4183
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。
<優れた性能>
・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします
・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します
<迅速かつ正確な取り付け>
・厳しい製造精度により、取り付けが容易
・欧州市場で圧倒的なカバー率
・ホイールベアリング付き製品も揃っています
<先進の製造技術>
・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造
・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下
・ランアウトが 30μm以下
・セントラルホールはH8基準に準拠
<高度な基準に基づく試験>
・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発
・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施
TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。