内容量1セット(4枚)
適合メーカーMERCEDES-BENZ、 VOLKSWAGEN
主な適合車種MERCEDES-BENZ: G-CLASS (W461), G-CLASS (W463), G-CLASS Cabrio (W463), SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902), SPRINTER 2-t Van (B901, B902), SPRINTER 3-t Bus (B903), SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903), SPRINTER 3-t Van (B903), SPRINTER CLASSIC 3,5-t Van (B909) ----------- VOLKSWAGEN: LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM), LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 000 420 97 20, 003 420 24 20, 004 420 25 20, 008 420 43 20, 008 420 44 20, A 000 420 97 20, A 003 420 24 20, A 004 420 25 20, A 008 420 43 20, A 008 420 44 20 | VOLKSWAGEN 2D0 698 451 B
注文コード17633668
品番GDB1399DTE
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。
・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい
・ノイズが大幅に低減されます
・安全性に妥協しない高い制動力
TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。
優れた安全性
TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。
環境への配慮
TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。
最先端の製造技術
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します
・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600〜700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。