内容量1セット(4枚)
適合メーカーALFA ROMEO、 CITROEN、 FIAT、 PEUGEOT
主な適合車種ALFA ROMEO: MITO (955_) ----------- CITROEN: NEMO Box Body/MPV (AA_), NEMO MPV ----------- FIAT: 500 (312_), 500 C (312_), BRAVO II (198_), FIORINO Box Body/MPV (225_), GRANDE PUNTO (199_), GRANDE PUNTO Van (199_), LINEA (323_, 110_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_), QUBO (225_), STILO (192_) ----------- PEUGEOT: BIPPER (AA_), BIPPER TEPEE
主な適合純正品番ALFA ROMEO 71770062 | CITROEN 16 364 128 80, 4254 07, 4254 96 | FIAT 0071754647, 71754802, 71770060, 71770062, 77362091, 77362194, 77363992, 77364588, 9949273, 9949556 | PEUGEOT 16 364 128 80, 4254 06, 4254 07, 4254 96
注文コード17634149
品番GDB1482DTE
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。
・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい
・ノイズが大幅に低減されます
・安全性に妥協しない高い制動力
TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。
優れた安全性
TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。
環境への配慮
TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。
最先端の製造技術
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します
・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600〜700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。